Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR CLA25 Verre Dépoli E27 2,5W 827 250lm - 446991L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075446991

Réf. Sonepar

07074001267

Réf. Fournisseur

446991L

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED LEDVANCE - STAR - CLASSIC 25 827 - E27 - 300° - 2,5W Equivalence 25W - 250lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Non gradable
  • Durée de vie jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés