Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR CLB60 Dépolie E14 7W 840 806lm - 022982


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 107 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 11.528 kg CO2 eq.
Série de produits
LED CLASSIC STAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854022982
Réf. Sonepar
07074402298
Réf. Fournisseur
022982
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7.5...7.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
107 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
115 mm
désignation de la lampe:
B11
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
51...51 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.67
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
39 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.12
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
105
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui