Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR CLP40 Dépolie E27 4,9W 865 470lm - 021961

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

470...470 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles250...250 lm

température de couleur:

6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854021961

Réf. Sonepar

07074402196

Réf. Fournisseur

021961

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

77 mm

angle de rayonnement:

150...150 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.56

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

143

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - STAR - Sphérique 40 865 - E27 - 200° - 4,9W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme sphérique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés