Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR+ DECO CLA15 Verre Bleu E27 2,5W 10lm - 434004

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

10...10 lm
Voir les options disponibles160...160 lm
Voir les options disponibles235...235 lm
Voir les options disponibles45...45 lm

température de couleur:

9000...9000 K
Voir les options disponibles1000...1000 K
Voir les options disponibles1500...1500 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles7500...7500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 10...10 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 4 lm/W

  • température de couleur - 9000...9000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 9.049 kg CO2 eq.

EAN

4058075434004

Réf. Sonepar

07074543400

Réf. Fournisseur

434004

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

10...10 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

4 lm/W

température de couleur:

9000...9000 K

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

bleu

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED OSRAM - STAR+ DECO - Classic 4 890 - E27 - 300° - 2,5W Equivalence 4W - 10lm - Non Gradable - Ra80 - 9000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de couleur, forme standard, culot à vis. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Forme de lampe conventionnelle. Culot : E27. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Très longue durée de vie. En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Faible puissance thermique. Zones d'application: Éclairage intérieur, terrasses et restaurants. Faible entretien permettant des économies d'énergie pour chapiteaux et parcs de loisirs. Guirlandes lumineuses. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Très longue durée de vie
  • En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles
  • Faible puissance thermique
  • Caractéristiques du produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Forme de lampe conventionnelle
  • Culot : E27
  • Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage intérieur, terrasses et restaurants
  • Faible entretien permettant des économies d'énergie pour chapiteaux et parcs de loisirs
  • Guirlandes lumineuses
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)