Ledvance - LED CLASSIC OSRAM STAR+ DECO CLA15 Verre Rouge E27 2,5W 45lm - 433946


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
45...45 lmtempérature de couleur:
1000...1000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 45...45 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 18 lm/W
température de couleur - 1000...1000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.971 kg CO2 eq.
Série de produits
LED CLASSIC STAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075433946
Réf. Sonepar
07074543394
Réf. Fournisseur
433946
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
45...45 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
18 lm/W
température de couleur:
1000...1000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
40-59
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
105 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
45 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de couleur, forme standard, culot à vis. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Forme de lampe conventionnelle. Culot : E27. Ne convient pas pour l'utilisation avec des variateurs. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Très longue durée de vie. En remplacement simple et direct des lampes à incandescence conventionnelles. Faible puissance thermique. Zones d'application: Éclairage intérieur, terrasses et restaurants. Faible entretien permettant des économies d'énergie pour chapiteaux et parcs de loisirs. Guirlandes lumineuses. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65). Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit