Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Star + RGBW CLB25 E14 4,2W 827 250lm - 430778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe - 59 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.948 kg CO2 eq.
Gamme
VALUE ADD / + RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075430778
Réf. Sonepar
07074543077
Réf. Fournisseur
430778
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
4.2...4.2 W
efficacité lumineuse de la lampe:
59 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
107 mm
désignation de la lampe:
B11
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
36...36 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
37 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
153
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Oui
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED RGBW grand-public avec télécommande. Caractéristiques du produit: Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation. Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc. Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Gradation via télécommande. Avantages du produit: Installation facile. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Contrôle individuel. Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe. Télécommande infrarouge confortable et intuitive. Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton. Changement dynamique des couleurs. Zones d'application: Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit