Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Star + RGBW CLP40 E14 4,9W 827 470lm - 430877

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E14
Voir les options disponiblesGU10

flux lumineux:

470...470 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles350...350 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles2200...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075430877

Réf. Sonepar

07074543087

Réf. Fournisseur

430877

Marque

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

91 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

47 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.13

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

143

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Oui

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Star + RGBW - Classic 40 827 - E14 - 200° - 4,9W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED RGBW grand-public avec télécommande. Caractéristiques du produit: Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation. Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc. Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Gradation via télécommande. Avantages du produit: Installation facile. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Contrôle individuel. Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe. Télécommande infrarouge confortable et intuitive. Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton. Changement dynamique des couleurs. Zones d'application: Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Contrôle individuel
  • Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe
  • Télécommande infrarouge confortable et intuitive
  • Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton
  • Changement dynamique des couleurs
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation
  • Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc
  • Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode
  • Gradation via télécommande
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés