Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar CLA45 12-36V Dépolie E27 6,5W 827 600lm - 040368


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
600...600 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 600...600 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.212 kg CO2 eq.
Série de produits
LED CLASSIC STAR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854040368
Réf. Sonepar
07074404036
Réf. Fournisseur
040368
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
600...600 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
112 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
12...36 V
courant nominal:
800...800 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
600 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
130
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampe LED pour système d'alimentation basse tension (AC/DC 12V-36V). Avantages du produit: Convient pour une utilisation hors réseau. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Système d'alimentation par batterie sans connexion principale. Camping, Camper, Maison de jardin. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit