Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar CLA65 12-36V Dépolie 940 E27 9W 827 940lm - 040467

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

940...940 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 940...940 lm

  • puissance de la lampe - 9...9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 104 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 13.945 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854040467

Réf. Sonepar

07074404046

Réf. Fournisseur

040467

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

940...940 lm

puissance de la lampe:

9...9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

104 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

112 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

12...36 V

courant nominal:

1.1...1.1 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

940 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

68

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Superstar - CLASSIC 65 827 - E27 - 200° - 9W Equivalence 65W - 940lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampe LED pour système d'alimentation basse tension (AC/DC 12V-36V). Avantages du produit: Convient pour une utilisation hors réseau. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Système d'alimentation par batterie sans connexion principale. Camping, Camper, Maison de jardin. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convient pour une utilisation hors réseau
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Lampe LED pour système d'alimentation basse tension (AC/DC 12V-36V)
  • Zones d'application
  • Système d'alimentation par batterie sans connexion principale
  • Camping, Camper, Maison de jardin
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés