Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar CLP40 GlowDim E14 4W 470lm 2200?2700K - 435476

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 2200...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.062 kg CO2 eq.

Gamme

EAN

4058075435476

Réf. Sonepar

07074543547

Réf. Fournisseur

435476

Marque

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

470...470 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

2200...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

78 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

25...25 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Superstar - 40 822 - E14 - 300° - 4W Equiv 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - - 2200…2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec effet GLOWdim, forme sphérique. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2700 K) à blanc très chaud (2200 K). Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Gradable. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité. Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande. Association facile avec d'autres produits GLOWdim dans un ensemble. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement aisé grâce au design compact. Zones d'application: Accueil. Bâtiments historiques. Intérieurs résidentiels. Éclairage marin. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité
  • Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande
  • Association facile avec d'autres produits GLOWdim dans un ensemble
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2700 K) à blanc très chaud (2200 K)
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Gradable
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Accueil
  • Bâtiments historiques
  • Intérieurs résidentiels
  • Éclairage marin
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés