Ledvance - LED CLASSIC OSRAM Superstar GlowDIM GLO60 D125 E27 6,5W 806lm 2200?2700K - 808942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 2200...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 21.069 kg CO2 eq.
Gamme
LED SUPERSTAR CLASSIC GLOBE GLOWdim
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075808942
Réf. Sonepar
07074580894
Réf. Fournisseur
808942
Marque
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
2200...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
168 mm
désignation de la lampe:
R39
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42...42 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
124 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
110
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec effet GLOWdim, forme classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2700 K) à blanc très chaud (2200 K). Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Gradable. Lampes sans mercure. Avantages produits: Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité. Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande. Association facile avec d'autres produits GLOWdim dans un ensemble. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Domaines d'application: Accueil. Bâtiments historiques. Intérieurs résidentiels. Éclairage marin. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits




