Ledvance - LED G4 20 2W 827 - 248542

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G4

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854248542

Réf. Sonepar

07074424854

Réf. Fournisseur

248542

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G4

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

38 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

170...170 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

14 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Performance Class DIM - SPECIAL LEDPIN 20 827 - G4 - 320° - 2W Equivalence 20W - 200lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED 12 V basse tension gradables. Caractéristiques du produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (see also www.ledvance.fr/dim)
  • Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (see also