Ledvance - LED OSR PRO DIM AR111 75 930 - 105072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe - 53 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075105072
Réf. Sonepar
07074510507
Réf. Fournisseur
105072
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G53
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
15...15 W
efficacité lumineuse de la lampe:
53 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
1650...1650 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.6
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
2200 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.26
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non