Ledvance - LED OSRAM 1906 Cage Dorée Cylindr 100 Filament droit Gradable 3,5W 150lm 818 E27 - 840188

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

150...150 lm

température de couleur:

1800...1800 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 150...150 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075840188

Réf. Sonepar

07074584018

Réf. Fournisseur

840188

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

150...150 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

42 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

162 mm

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.74

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

150 lm

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

or

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

100 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

141.9

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM 1906 Cage grillagée Dorée Cylindrique 100mm Filament droit LED Gradable 3,5W - 150lm - 1800K - IRC80 - E27 - 25 000h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampe à filament de paille dans un boîtier en métal. Caractéristiques du produit: La lampe intégrée à la matrice présente un design unique en forme de paille. Le boîtier métallique a deux versions : Globe et Square. Deux couleurs différentes sont proposées pour le boîtier de la lampe : Or et Noir. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. La lampe intégrée ne peut pas être détachée du boîtier. Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Peut être utilisé directement comme luminaire. Avantages du produit: La lampe intégrée offre une atmosphère moderne et luxueuse. La conception spéciale offre une répartition confortable de la lumière. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Lieux de vie luxueux. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • La lampe intégrée offre une atmosphère moderne et luxueuse
  • La conception spéciale offre une répartition confortable de la lumière
  • Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
  • Caractéristiques du produit
  • La lampe intégrée à la matrice présente un design unique en forme de paille
  • Le boîtier métallique a deux versions : Globe et Square
  • Deux couleurs différentes sont proposées pour le boîtier de la lampe : Or et Noir
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • La lampe intégrée ne peut pas être détachée du boîtier
  • Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.
  • Peut être utilisé directement comme luminaire
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Lieux de vie luxueux