Ledvance - LED OSRAM 1906 Cage Dorée Globe 125 Filament droit Gradable 3,5W 150lm 818 E27 - 840164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
150...150 lmtempérature de couleur:
1800...1800 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 150...150 lm
puissance de la lampe - 3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 42 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED OSR 1906
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075840164
Réf. Sonepar
07074584016
Réf. Fournisseur
840164
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
150...150 lm
puissance de la lampe:
3.5...3.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
42 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
150 mm
désignation de la lampe:
R39
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
19...19 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.74
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
150 lm
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
125 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
141.9
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampe à filament de paille dans un boîtier en métal. Caractéristiques du produit: La lampe intégrée à la matrice présente un design unique en forme de paille. Le boîtier métallique a deux versions : Globe et Square. Deux couleurs différentes sont proposées pour le boîtier de la lampe : Or et Noir. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. La lampe intégrée ne peut pas être détachée du boîtier. Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Peut être utilisé directement comme luminaire. Avantages du produit: La lampe intégrée offre une atmosphère moderne et luxueuse. La conception spéciale offre une répartition confortable de la lumière. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Lieux de vie luxueux. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit