Ledvance - LED OSRAM 1906 O-Filament OR Globe 100 4W 220lm 1800K E27 - 846005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
220...220 lmSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 220...220 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 55 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED OSR 1906
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075846005
Réf. Sonepar
07074584600
Réf. Fournisseur
846005
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E27
flux lumineux:
220...220 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
55 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
189 mm
angle de rayonnement:
330...330 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
220 lm
forme de la lampe:
sphère
Lampe à filament:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
100 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables, édition Vintage boule classique avec forme de filament O. Caractéristiques du produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs courants, voir aussi Hyperlink target = "http://www.osram-lamps.fr/dim" www.osram-lamps.com/dim / Hyperlink). Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable.. Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Rotation de tête du luminaire : 180°. Peut être utilisé directement comme luminaire. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Allumage instantané. Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit