Ledvance - LED SPECIAL LEDVANCE DULUX D18 EM/AC 865 G24d-2 7,5 W 950lm IRC80 6500K - 502798

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G24d
Voir les options disponiblesG24d-1
Voir les options disponiblesG24d-2
Voir les options disponiblesG24d-3

flux lumineux:

950...950 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles540...540 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles640...640 lm
Voir les options disponibles660...660 lm
Voir les options disponibles770...770 lm
Voir les options disponibles870...870 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G24d

  • flux lumineux - 950...950 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 126 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854502798

Réf. Sonepar

07074450279

Réf. Fournisseur

502798

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G24d

flux lumineux:

950...950 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

126 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

124 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

34...34 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

950 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

37.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 18 W 865 - G24d-2 - 120 ° - 7,5 W Equivalence 18 W - 950 lm - Non - Ra80 - 6500 KK - 30000 hh - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans ans

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement des CFLni culot G24d à 2 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains. Convient uniquement pour une application verticale. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G24d à deux broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour un fonctionnement en duo. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Ne touchez pas la lampe si elle est cassée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Convient uniquement pour une application verticale
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot G24d à deux broches
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants