Ledvance - LED SPECIAL LEDVANCE DULUX L55 HF/AC 865 Verre 2G11 25W 3250lm IRC80 6500K - 501715

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3250...3250 lm
Voir les options disponibles1350...1350 lm
Voir les options disponibles2070...2070 lm
Voir les options disponibles2950...2950 lm
Voir les options disponibles900...900 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 3250...3250 lm

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 130 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854501715

Réf. Sonepar

07074450171

Réf. Fournisseur

501715

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

2G11

flux lumineux:

3250...3250 lm

puissance de la lampe:

25...25 W

efficacité lumineuse de la lampe:

130 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

537 mm

angle de rayonnement:

140...140 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

110...110 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3250 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 55 865 - 2G11 - 140° - 25W Equivalence 55W - 3250lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes fluocompactes 2G11 pour alimentation électronique et tension secteur. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot 2G11 à quatre broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Hôtels, restaurants. Industrie. Conseils de sécurité: Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.com/ecg-compatibility.. Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.. La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence.. Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Faible consommation d'énergie
  • Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques du produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot 2G11 à quatre broches
  • Type de protection : IP20
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie