fin de vie

Ledvance - LED Special OSRAM HQL LED ALU Claire E40 90W 13000lm 4000K - IP65 - 766075

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 90...90 W

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 147.862 kg CO2 eq.

EAN

4058075766075

Réf. Sonepar

07074576607

Réf. Fournisseur

766075

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

90...90 W

flux lumineux:

13000...13000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

90 kWh

compatible IFTTT:

Oui

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

360...360 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13000 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

D

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

110 mm

classe d’efficience énergétique:

D

efficacité lumineuse de la lampe:

144 lm/W

forme de la lampe:

autre

longueur:

270 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

courant nominal:

410...410 mA

OSRAM HQL LED250 ALU E40 - 90W - 13000lm - ø110 x 270mm 1380g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Filin sécurité inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés