Ledvance - LED SPECIAL OSRAM LEDINESTRA DIM S14d 300mm Dépolie 275lm827 3W Verre - 232817

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

S14d

flux lumineux:

275...275 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 275...275 lm

  • puissance de la lampe - 3...3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5.218 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854232817

Réf. Sonepar

07074423281

Réf. Fournisseur

232817

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

S14d

flux lumineux:

275...275 lm

puissance de la lampe:

3...3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

16...16 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

275 lm

forme de la lampe:

linéaire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - LEDINESTRA DIM - SPECIAL 27 Dépolie 300mm - S14d - 3W - 275lm - Gradable - ø29 x 300mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED tubulaires gradables. Caractéristiques du produit: Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Pour un éclairage particulièrement uniforme. Avantages du produit: Très bon rendu des couleurs (Ra = 90). Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Idéal pour l'éclairage de miroir. Hôtels, restaurants. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très bon rendu des couleurs (Ra = 90)
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Pour un éclairage particulièrement uniforme
  • Zones d'application
  • Idéal pour l'éclairage de miroir
  • Hôtels, restaurants
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés