fin de vie

Ledvance - LED SPECIAL OSRAM LEDINESTRA S14s 500mm Dépolie 470lm 827 4,8W Verre - 607170

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • Culot - S14s

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.709 kg CO2 eq.

EAN

4058075607170

Réf. Sonepar

07074560717

Réf. Fournisseur

607170

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

4.8...4.8 W

flux lumineux:

470...470 lm

Culot:

S14s

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

compatible IFTTT:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

159.1

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

200...200 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.52

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

29 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

97 lm/W

forme de la lampe:

linéaire

longueur:

500 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

40...40 mA

LED OSRAM - LEDINESTRA - SPECIAL 40 Dépolie 500mm - S14s - 4,8W - 470lm - Non Gradable - ø29 x 500mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED. Caractéristiques produit: Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires. Éclairage uniforme. Lampes sans mercure. Lampe en verre. Avantages produits: Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Faible consommation d'énergie. Bon rendu de couleur. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage de miroir. Hôtels, restaurants. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
  • Bon rendu de couleur
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires
  • Éclairage uniforme
  • Lampes sans mercure
  • Lampe en verre
  • Domaines d'application
  • Idéal pour l'éclairage de miroir
  • Hôtels, restaurants
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés