Ledvance - LED SPECIAL OSRAM LEDLINE R7s 1521lm 840 118mm 13W 4000K - 022241

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1521...1521 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854022241

Réf. Sonepar

07074402224

Réf. Fournisseur

022241

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

R7s

flux lumineux:

1521...1521 lm

puissance de la lampe:

13...13 W

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

118 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1521 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

multicolore

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LED LINE 100 Claire 118mm - R7s - 13W - 1521lm - Non Gradable - ø28 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED avec culot R7s. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s
  • Bonne émission lumineuse
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Garantie de trois ans
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles R7
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés