Ledvance - LED SPECIAL PIN20 LEDVANCE PFM G4 Claire 1,8W 827 200lm - 064753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 1.8...1.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.752 kg CO2 eq.
Gamme
LED SPECIAL PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854064753
Réf. Sonepar
07074406475
Réf. Fournisseur
064753
Marque
Ledvance
Culot:
G4
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
1.8...1.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
111 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
36 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
230...230 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
13 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED 12 V basse tension. Caractéristiques du produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (see also compatibility list)




