Ledvance - LED SPECIAL PIN40 OSRAM G9 Claire 4W 827 470lm - 432277


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G9
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 117 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 6.153 kg CO2 eq.
Série de produits
LED THREE STEP DIM PIN G9
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075432277
Réf. Sonepar
07074000507
Réf. Fournisseur
432277
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G9
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
117 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
59 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
34...34 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
capsule
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
gris
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.11
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
170
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec gradation sur trois niveaux. Caractéristiques produit: Gradable en trois paliers : 100%, 45% et 15%. Commande par commutateur mural standard. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Avantages produits: Trois niveaux de gradation en appuyant simplement plusieurs fois sur l'interrupteur mural. Fonctionnement simple et économique, pas besoin de variateur. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Partout où la gradation n'était initialement pas prévue. Intérieurs résidentiels. Accueil. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits