Ledvance - LED SPECIAL T26 FR 20 non-dim 2,3W/865 E14 - 432789

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

200...200 lm
Voir les options disponibles110...110 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles70...70 lm
Voir les options disponibles730...730 lm
Voir les options disponibles806...806 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles2400...2400 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • puissance de la lampe - 2.3...2.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075432789

Réf. Sonepar

07074543278

Réf. Fournisseur

432789

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

200...200 lm

puissance de la lampe:

2.3...2.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

58 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

22...22 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

25 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

175

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V OSRAM LED SPECIAL T26 / Lampe LED: E14, 2,30 W, 20 W remplacement pour, dépolie, Angle de rayonnement: 160 , Lumière du jour froide, 6500 K

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales de petite taille avec culot E14. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Dimensions extrêmement petites. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Réfrigérateurs domestiques. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Petits luminaires designs. Machines à coudre. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Dimensions extrêmement petites
  • Bonne émission lumineuse
  • Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Garantie de trois ans
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Réfrigérateurs domestiques
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Petits luminaires designs
  • Machines à coudre
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés