Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM MR16 35 827 120° GU5.3 4,3W 396lm Verre - 103568

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 396...396 lm

  • puissance de la lampe - 4.3...4.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.798 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854103568

Réf. Sonepar

07074410356

Réf. Fournisseur

103568

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

396...396 lm

puissance de la lampe:

4.3...4.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

92 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

44 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

540...540 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

396 lm

intensité lumineuse:

125 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre Claire MR16 35 827 - GU5.3 - 120° - 4,3W Equiv 35W - 396lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 2700K - 20000h - Classe F - Garantie 4 ans