Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM MR16 35 DIM 940 36° GU5.3 5W 345lm IRC90 Verre - 059735

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

345...345 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles396...396 lm
Voir les options disponibles630...630 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 69 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.961 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854059735

Réf. Sonepar

07074405973

Réf. Fournisseur

059735

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

345...345 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

44 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

450...450 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

345 lm

intensité lumineuse:

700 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre MR16 35 940 - GU5.3 - 36° - 5W Equiv 35W - 345lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 4000K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans