Ledvance - LED SPOT LEDVANCE SUP PAR16 50 énergie A 827 36° GU10 2W 360lm Verre - 071690

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

360...360 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 360...360 lm

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 180 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 3.568 kg CO2 eq.

EAN

4099854071690

Réf. Sonepar

07074407169

Réf. Fournisseur

071690

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

360...360 lm

puissance de la lampe:

2...2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

180 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

A

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

360 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.96

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

200

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

2 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED LEDVANCE - Superior Class - 50 830 - GU10 - 36° - 2W Equiv 50W - 360lm - Non gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 3000K - 50000h - Classe A - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes à réflecteur LED PAR16, CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures. Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W. Très grand nombre de cycles de commutation jusqu'à 300.000. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Faible consommation d'énergie. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
  • Faible consommation d'énergie
  • Allumage instantané
  • Effets de scintillement et stroboscopiques réduits
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 180 lm/W
  • Très grand nombre de cycles de commutation jusqu'à 300.000
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés