Ledvance - LED SPOT OSRAM Star + RGBW PAR16 25 827 120° GU10 4,2W 250lm - 445970

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GU10
Voir les options disponiblesE27

flux lumineux:

250...250 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles806...806 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles2200...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 2.9...2.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.697 kg CO2 eq.

EAN

4058075445970

Réf. Sonepar

07074544597

Réf. Fournisseur

445970

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

2.9...2.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

86 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

56 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.17

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

157

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Oui

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED OSRAM - Star + RGBW - Classic 25 827 - GU10 - 120° - 4,2W Equivalence 25W - 250lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED RGBW grand-public avec télécommande. Caractéristiques du produit: Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation. Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc. Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode. Gradation via télécommande. Avantages du produit: Installation facile. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Contrôle individuel. Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe. Télécommande infrarouge confortable et intuitive. Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton. Changement dynamique des couleurs. Zones d'application: Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Contrôle individuel
  • Aucune application ou smartphone n'est requis pour contrôler la lampe
  • Télécommande infrarouge confortable et intuitive
  • Commutation, gradation en 4 étapes et contrôle des couleurs en appuyant sur un bouton
  • Changement dynamique des couleurs
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Permet le contrôle des couleurs, des niveaux de saturation et de gradation
  • Large gamme de couleurs contrôlables, y compris le blanc
  • Quatre effets dynamiques: Flash, Strobe, Smooth, Mode
  • Gradation via télécommande
  • Zones d'application
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés