Ledvance - LED SST+ FLAMME dep2,8W=25 E14 927 OSRAM - 046919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
250...250 lmSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 250...250 lm
puissance de la lampe - 2.9...2.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 86 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED CLASSIC STAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854046919
Réf. Sonepar
07074404691
Réf. Fournisseur
046919
Marque
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
250...250 lm
puissance de la lampe:
2.9...2.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
86 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
30000 h
longueur:
100 mm
désignation de la lampe:
B11
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
250 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
37 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
taux de distorsion harmonique (THD):
173.7
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec IRC 97, types ABP. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Indice de rendu des couleurs CRI 97. Avantages du produit: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de lumière naturelle avec un rendu des couleurs exceptionnel de CRI 97. Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





