Ledvance - LED SSTR PAR11 DIM 3W=35 827 GU10 OSRAM - 064111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 230...230 lm
puissance de la lampe - 3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 76 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4.749 kg CO2 eq.
Gamme
LED SPOT SUPERSTAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854064111
Réf. Sonepar
07074406411
Réf. Fournisseur
064111
Marque
Ledvance
Culot:
GU10
flux lumineux:
230...230 lm
puissance de la lampe:
3...3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
76 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
18...18 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
230 lm
intensité lumineuse:
400 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur. Caractéristiques du produit: Gradable. Lampes sans mercure. Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Idéal pour un éclairage spot économique. Zones d'application: Commerces. Accueil. Musées, galeries d'art. Intérieurs résidentiels. Éclairage spot pour l'accentuation. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Panneau d'affichage et vitrines. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





