Ledvance - LED STAR CL A FIL Mirror Silver 50 non-dim 6,5W/827 E27 - 427860

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE14

flux lumineux:

650...650 lm
Voir les options disponibles350...350 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 650...650 lm

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 100 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075427860

Réf. Sonepar

07074542786

Réf. Fournisseur

427860

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

650...650 lm

puissance de la lampe:

6.5...6.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

650 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

90

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Lampe avec calotte dorée ou argentée OSRAM lampe LED | Culot: E27 | Blanc chaud | 2700 K | 6,50 W | remplacement pour 50 W Incandescent bulb | clair | LED Retrofit CLASSIC A Mirror [Classe d'énergie efficace A+]

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique avec calotte miroitée. Caractéristiques du produit: Lampe avec calotte dorée ou argentée. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement aisé grâce au design compact. Allumage instantané. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Éclairage de miroir. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Allumage instantané
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Caractéristiques du produit
  • Lampe avec calotte dorée ou argentée
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: = 80; chromaticité constante
  • Zones d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Éclairage de miroir
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés