Ledvance - LED STAR PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/827 GU10 - 431751

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 89 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075431751

Réf. Sonepar

07074543175

Réf. Fournisseur

431751

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

6.9...6.9 W

efficacité lumineuse de la lampe:

89 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

620 lm

intensité lumineuse:

200 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

150

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V OSRAM réflecteur LED | Culot: GU10 | Blanc chaud | 2700 K | 6,50 W | remplacement pour 80 W Reflector lamp | LED STAR PAR16 [Classe d'énergie efficace A+]

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique. Allumage instantané. Idéal pour un éclairage spot économique. Zones d'application: Commerces. Accueil. Musées, galeries d'art. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage spot pour l'accentuation. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique
  • Allumage instantané
  • Idéal pour un éclairage spot économique
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Commerces
  • Accueil
  • Musées, galeries d'art
  • Intérieurs résidentiels
  • Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
  • Éclairage spot pour l'accentuation
  • Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés