Ledvance - LED STR SpotMR16 5,6W=45 GU5.3 CCT OSRAM - 063978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 550...550 lm
puissance de la lampe - 5.6...5.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 8.711 kg CO2 eq.
Gamme
LED SPOT SUPERSTAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854063978
Réf. Sonepar
07074406397
Réf. Fournisseur
063978
Marque
Ledvance
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
550...550 lm
puissance de la lampe:
5.6...5.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
650...650 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
550 lm
intensité lumineuse:
800 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
SPOT LED avec trois températures de couleurs . Caractéristiques du produit: Température de couleur facilement sélectionnable via un interrupteur intégré. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Accueil. Intérieurs résidentiels. Panneau d'affichage et vitrines. Musées, galeries d'art. Commerces. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





