Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LED STR SpotPAR16 4,2W=55 GU10 CCT OSRAM - 063992

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 4.2...4.2 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 95 lm/W

  • température de couleur - 2700...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.288 kg CO2 eq.

EAN

4099854063992

Réf. Sonepar

07074406399

Réf. Fournisseur

063992

Marque

Ledvance

Culot:

GU10

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

4.2...4.2 W

efficacité lumineuse de la lampe:

95 lm/W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

54 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

36...36 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

intensité lumineuse:

600 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED SUPERSTAR CCT SELECT - Forme PAR16 - 54.00 mm - not relevant - GU10 - 4,2 W - 400 lm - 2700 K / 4000 K / 6500 K - CLasse E - 15000 h - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

SPOT LED avec trois températures de couleurs . Caractéristiques du produit: Température de couleur facilement sélectionnable via un interrupteur intégré. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Accueil. Intérieurs résidentiels. Panneau d'affichage et vitrines. Musées, galeries d'art. Commerces. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Caractéristiques du produit
  • Température de couleur facilement sélectionnable via un interrupteur intégré
  • Durée de vie jusqu'à 15 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Accueil
  • Intérieurs résidentiels
  • Panneau d'affichage et vitrines
  • Musées, galeries d'art
  • Commerces
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés