Ledvance - LED SUPERSTAR PAR16 50 dim 36° 5,5W/927 E14 - 433144

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075433144

Réf. Sonepar

07074543314

Réf. Fournisseur

433144

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

flux lumineux:

350...350 lm

puissance de la lampe:

4.8...4.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

73 mm

désignation de la lampe:

PAR16

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

44...44 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

350 lm

intensité lumineuse:

700 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.16

nombre de cycles min.:

100000

taux de distorsion harmonique (THD):

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V OSRAM réflecteur LED | Culot: E14 | Blanc chaud | 2700 K | 5,50 W | remplacement pour 50 W Reflector lamp | LED SUPERSTAR PAR16 [Classe d'énergie efficace A+]

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique. Idéal pour un éclairage spot économique. Zones d'application: Commerces. Accueil. Musées, galeries d'art. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage spot pour l'accentuation. Panneau d'affichage et vitrines. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)
  • Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique
  • Idéal pour un éclairage spot économique
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Commerces
  • Accueil
  • Musées, galeries d'art
  • Intérieurs résidentiels
  • Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
  • Éclairage spot pour l'accentuation
  • Panneau d'affichage et vitrines
  • Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés