Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ledvance - LED SUPERSTAR R80 100 dim 36° 9,6W/827 E27 - 433281

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

670...670 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 670...670 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 78 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075433281

Réf. Sonepar

07074543328

Réf. Fournisseur

433281

Marque

Ledvance

Culot:

E27

flux lumineux:

670...670 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

78 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

105 mm

désignation de la lampe:

R80

angle de rayonnement:

36...36 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

48...48 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

670 lm

intensité lumineuse:

1000 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

80 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.18

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes OSRAM réflecteur LED | Culot: E27 | Blanc chaud | 2700 K | 9,60 W | remplacement pour 100 W Reflector lamp | LED SUPERSTAR R80 [Classe d'énergie efficace A+]

Les Atouts de l'article:

Lampes LED R80 à réflecteur avec culot à vis. Caractéristiques du produit: Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim). Lampes sans mercure. Avantages du produit: Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Panneau d'affichage et vitrines. Musées, galeries d'art. Accueil. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
  • Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques du produit
  • Alternative LED professionnelle aux lampes halogènes
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
  • Lampes sans mercure
  • Zones d'application
  • Panneau d'affichage et vitrines
  • Musées, galeries d'art
  • Accueil
  • Intérieurs résidentiels
  • Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés