Ledvance - LED T5 FC22 EXT 11.6W 840 2GX13 Dim fonctionne sur alim spécifique EXT - 300820

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1700...1700 lm
Voir les options disponibles1550...1550 lm
Voir les options disponibles2900...2900 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 1700...1700 lm

  • puissance de la lampe - 11.6...11.6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 146 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854300820

Réf. Sonepar

07074430082

Réf. Fournisseur

300820

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

autre

flux lumineux:

1700...1700 lm

puissance de la lampe:

11.6...11.6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

146 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

225 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

33...33 V

courant nominal:

350...350 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1700 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

16.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED T5 FC EXTERNAL P - Tube circualire - 225.00 mm - Dépolie - 2GX13 - 11,6 W - 1700 lm - 4000 K - CLasse D - 50000 h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

LED T5 FC avec alimentation DALI externe. Caractéristiques du produit: Compatible avec les drivers LED DALI PERFORMANCE. Lampe LED circulaire avec terminaison centrale. Éclairage approprié à des températures ambiantes de -20…+45 °C. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Substitut LED pour les lampes fluorescentes T5 circulaires. Avantages du produit: Compatible avec l'alimentation LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631). Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome). Garantie de 5 ans. Zones d'application: Commerces, hôtels et restaurants. Bâtiments publics. Conseils de sécurité: Pour les applications à l'intérieur. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Ne convient pas pour un fonctionnement sur tension secteur de 230 V ou une alimentation électronique.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compatible avec l'alimentation LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631)
  • Mise à niveau simple vers un système LED gradable
  • Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
  • Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Compatible avec les drivers LED DALI PERFORMANCE
  • Lampe LED circulaire avec terminaison centrale
  • Éclairage approprié à des températures ambiantes de -20…+45 °C
  • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
  • Substitut LED pour les lampes fluorescentes T5 circulaires
  • Zones d'application
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Bâtiments publics