Ledvance - LED T5 FC40/55 EXT 21.5W 865 2GX13 DIM fonctionne sur alim spécifique EXT - 300905

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 3200...3200 lm

  • puissance de la lampe - 21.5...21.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 148 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854300905

Réf. Sonepar

07074430090

Réf. Fournisseur

300905

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

autre

flux lumineux:

3200...3200 lm

puissance de la lampe:

21.5...21.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

148 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

300 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

120...120 °

tension nominale (Un):

33...33 V

courant nominal:

650...650 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3200 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

16.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LED T5 FC EXTERNAL P - Tube circualire - 300.00 mm - Dépolie - 2GX13 - 21,5 W - 3200 lm - 6500 K - CLasse D - 50000 h - Garantie 5 ans