Ledvance - LED TUBE Accessoire x2 STARTER pour tube LED EM ou UN LEDVANCE - Lot de 2 - 067150

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de lampe acceptée - 6...25 W

  • électronique - Non

  • adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Non

  • adapté à une lampe fluorescente compacte - Non

  • adapté à une lampe aux halogénures - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854067150

Réf. Sonepar

07074406715

Réf. Fournisseur

067150

Marque

Ledvance

puissance de lampe acceptée:

6...25 W

électronique:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente compacte:

Non

adapté à une lampe aux halogénures:

Non

adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression:

Non

adapté à une lampe fluorescente:

Non

circuit:

simple

STARTER TUBE LED LEDVANCE - Starter - Pack de 2

Les Atouts de l'article:

Amorceurs pour tubes LED T8 EM (CCG). Caractéristiques du produit: Starter de substitution pour le remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED T8 EM. Convient pour un fonctionnement avec des ballasts à faible perte ou conventionnels. Zones d'application: Ne convient pas pour une utilisation avec alimentation électronique.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Starter de substitution pour le remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED T8 EM
  • Convient pour un fonctionnement avec des ballasts à faible perte ou conventionnels
  • Zones d'application
  • Ne convient pas pour une utilisation avec alimentation électronique