Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T5 EXT HE21 865 G5 10.5W 1600lm Verre + Gaine anti-éclats - 294204

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 152 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854294204

Réf. Sonepar

07074429420

Réf. Fournisseur

294204

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux:

1600...1600 lm

puissance de la lampe:

10.5...10.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

152 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

863 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

180...180 °

tension nominale (Un):

21...21 V

courant nominal:

500...500 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

17 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

TUBE LED LEDVANCE - Performance Class - T5 EXT HE 21 865 - G5 - 180° - 10.5W Equivalence 21W - DIM avec alim dali EXT - Ra80 - 6500K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans Pour Driver EXT - DALI LEDVANCE uniquement