Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T5 EXT HO54 830 G5 26W 3600lm Verre + Gaine anti-éclats - 015199


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
3600...3600 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 3600...3600 lm
puissance de la lampe - 26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe - 138 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 40.195 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBES EXT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854015199
Réf. Sonepar
07074401519
Réf. Fournisseur
015199
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G5
flux lumineux:
3600...3600 lm
puissance de la lampe:
26...26 W
efficacité lumineuse de la lampe:
138 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
1163 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
180...180 °
tension nominale (Un):
42...42 V
courant nominal:
600...600 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
DC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
3600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
17 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
26 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
TUBE LED T5 EXTERNE pour LED DRIVER EXTERNE. Caractéristiques du produit: Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Variation de qualité de 1…100 %. Haute résistance aux cycles de commutation. Convient aux températures ambiantes de -20…+50 °C. Avantages du produit: Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome). Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Pas de flexion grâce au tube en verre. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. LED TUBE T5 EXTERNE HO80 ne peut pas être utilisé avec une alimentation à 2 canaux. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit