Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 EM36 MS (Détection mouv. HF) 840 1,2m G13 13,1W 2100lm - 044960

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2100...2100 lm
Voir les options disponibles1700...1700 lm
Voir les options disponibles1890...1890 lm
Voir les options disponibles2250...2250 lm
Voir les options disponibles2300...2300 lm
Voir les options disponibles2790...2790 lm
Voir les options disponibles3330...3330 lm
Voir les options disponibles500...500 lm
Voir les options disponibles750...750 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3300...3300 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • puissance de la lampe - 13.1...13.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 21.868 kg CO2 eq.

Gamme

EAN

4099854044960

Réf. Sonepar

07074404496

Réf. Fournisseur

044960

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2100...2100 lm

puissance de la lampe:

13.1...13.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

160 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1212 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre LEDVANCE - PFM Class - T8EM 36 MS 36 W Détection mouvement - 840 - G13 - > 190 ° - 13,1 W Equivalence 36 W - 2100 lm - Non - Ra80 - 4000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED avec capteur micro-ondes intégré pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, incassables. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Allées et couloirs. Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
  • Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
  • Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement
  • Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement
  • Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz
  • Détection de mouvement jusqu'à 5 m
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Type de protection : IP20
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Entrepôts
  • Allées et couloirs
  • Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles