Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 EXT58 830 1,5m G13 23W 3350lm Verre + Gaine - 015328

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3350...3350 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3350...3350 lm

  • puissance de la lampe - 23...23 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 145 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 36.79 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854015328

Réf. Sonepar

07074401532

Réf. Fournisseur

015328

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

3350...3350 lm

puissance de la lampe:

23...23 W

efficacité lumineuse de la lampe:

145 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

42...42 V

courant nominal:

550...550 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3350 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8 EXT 58 58 830 - G13 - 190° - 23W Equivalence 58W - 3350lm - Gradable - Ra80 - 3000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

TUBE LED T8 EXTERNE pour LED DRIVER EXTERNE. Caractéristiques du produit: Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Variation de qualité de 1…100 %. Haute résistance aux cycles de commutation. Convient aux températures ambiantes de -20…+50 °C. Avantages du produit: Mise à niveau simple vers un système LED gradable. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome). Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Pas de flexion grâce au tube en verre. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Mise à niveau simple vers un système LED gradable
  • Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
  • Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI
  • Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
  • Variation de qualité de 1…100 %
  • Haute résistance aux cycles de commutation
  • Convient aux températures ambiantes de -20…+50 °C
  • Zones d'application
  • Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
  • Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
  • Magasins, supermarchés