Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 HF36 830 1,2m G13 14W 1900lm Verre + Gaine - 025914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1900...1900 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1900...1900 lm
puissance de la lampe - 14...14 W
efficacité lumineuse de la lampe - 135 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 23.466 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854025914
Réf. Sonepar
07074402591
Réf. Fournisseur
025914
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
1900...1900 lm
puissance de la lampe:
14...14 W
efficacité lumineuse de la lampe:
135 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
1211 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
40...65 V
courant nominal:
350...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1900 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
27.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui