Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 HF36 840 1,2m G13 14W 2100lm Verre + Gaine - 025938


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2100...2100 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
- Culot - G13 
- flux lumineux - 2100...2100 lm 
- puissance de la lampe - 14...14 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 23.466 kg CO2 eq.
Gamme
LED TUBE T8 SUPERIOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854025938
Réf. Sonepar
07074402593
Réf. Fournisseur
025938
Marque
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
2100...2100 lm
puissance de la lampe:
14...14 W
efficacité lumineuse de la lampe:
150 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
1211 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
40...65 V
courant nominal:
350...350 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
27.8 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
LEDTUBE pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), incassable. Caractéristiques du produit: Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires ECG. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list). Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats. Pour un éclairage particulièrement uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 75000 h. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 66 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et à faibles pertes ni sur tension secteur.. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit



