Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 HF36 865 1,2m G13 14W 2100lm Verre + Gaine - 025952

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2100...2100 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1900...1900 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm

température de couleur:

6500...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 6500...6500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 23.466 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854025952

Réf. Sonepar

07074402595

Réf. Fournisseur

025952

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2100...2100 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1211 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

40...65 V

courant nominal:

350...350 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid Sup. à 5300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

27.8 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8HF 36 PFM 36 865 - G13 - 190° - 14W Equivalence 36W - 2100lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 75000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans