Ledvance - LED TUBE LEDVANCE SUP T8 EM UO58 850 1,5m G13 22,2W 4100lm 5000K Verre + Gaine - 037252

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 4100...4100 lm

  • puissance de la lampe - 22.1...22.1 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 185 lm/W

  • température de couleur - 5000...5000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 35.955 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4099854037252

Réf. Sonepar

07074403725

Réf. Fournisseur

037252

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

4100...4100 lm

puissance de la lampe:

22.1...22.1 W

efficacité lumineuse de la lampe:

185 lm/W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

100...100 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

4100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

23 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre + Gaine LEDVANCE - Superior Class - T8EM 58 58 850 - G13 - > 190° - 22,2W Equivalence 58W - 4100lm - Non Gradable - Ra80 - 5000K - 75000h - ON/OFF x 200 000 - Classe B - Garantie 5 ans