Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM18 CONNECT 830 0,6m G13 7,5W 1000lm Verre + Gaine - 144431

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1000...1000 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles2400...2400 lm
Voir les options disponibles3600...3600 lm
Voir les options disponibles4100...4100 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles6500...6500 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1000...1000 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 133 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854144431

Réf. Sonepar

07074414443

Réf. Fournisseur

144431

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

1000...1000 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

133 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

603 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

38...38 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre LEDVANCE - Performance Class - T8EM 18 18 830 - G13 - 160° - 1000lm - Ra80 - 3000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Classe D - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

LEDTUBE pour ballast ferromagnétique (CCG) fonctionne avec des capteurs connectés, incassable . Caractéristiques du produit: Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le TUBE LED T8 EM Connected ne peut être utilisé qu'avec le capteur LEDVANCE Connected. Avantages du produit: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Parkings, entrepôts, zones de production. Industrie. Bureaux. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne convient pas à l'éclairage de secours..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
  • Caractéristiques du produit
  • Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
  • Le TUBE LED T8 EM Connected ne peut être utilisé qu'avec le capteur LEDVANCE Connected
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Parkings, entrepôts, zones de production
  • Industrie
  • Bureaux