Ledvance - LED TUBE LEDVANCE T8 EM36 Chip co - 271472

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2000...2000 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1530...1530 lm
Voir les options disponibles1700...1700 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles1890...1890 lm
Voir les options disponibles2100...2100 lm
Voir les options disponibles2340...2340 lm
Voir les options disponibles2600...2600 lm
Voir les options disponibles2790...2790 lm
Voir les options disponibles3100...3100 lm
Voir les options disponibles3690...3690 lm
Voir les options disponibles3700...3700 lm
Voir les options disponibles4100...4100 lm
Voir les options disponibles810...810 lm
Voir les options disponibles900...900 lm
Voir les options disponibles990...990 lm

température de couleur:

2000...2000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles5000...5000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2000...2000 lm

  • puissance de la lampe - 18...18 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 111 lm/W

  • température de couleur - 2000...2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099854271472

Réf. Sonepar

07074427147

Réf. Fournisseur

271472

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

2000...2000 lm

puissance de la lampe:

18...18 W

efficacité lumineuse de la lampe:

111 lm/W

température de couleur:

2000...2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

1212 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

85...85 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2000 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

jaune

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

7

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

18 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

TUBE LED Verre CHIP CONTROL + Gaine LEDVANCE - Superior Class - T8EM - G13 - 1,2m - 18W Equivalence 36W - 2000lm - Non Gradable - Ra35 - 2000K - 50000h - ON/OFF x 200 000 - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED haute performance pour appareillages de commande électromagnétique (CCG) et secteur AC, avec manchons filtrants UV. Caractéristiques du produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Excellentes performances de filtrage en dessous de 500 nm. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1). Approbation ENEC 10 VDE. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Excellent filtre UV. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Production de micropuces et de semi-conducteurs. Applications où le pourcentage d'UV et de lumière bleue doit être réduit au minimum. Industrie. Technique / Accessoires: Démarreur de remplacement pour tubes LED. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Excellent filtre UV
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
  • Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Excellentes performances de filtrage en dessous de 500 nm
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM =1)
  • Approbation ENEC 10 VDE
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Type de protection : IP20
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Zones d'application
  • Production de micropuces et de semi-conducteurs
  • Applications où le pourcentage d'UV et de lumière bleue doit être réduit au minimum
  • Industrie
  • Technique / Accessoires
  • Démarreur de remplacement pour tubes LED